Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo60
- Tamaño del puerto de entrada3/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/4 pulg.
- Altura total151.9 mm
- Longitud total98 mm
- Ancho general90 mm
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso1.1 kg
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Presión máxima establecida120 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima establecida7 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 23 a 140 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- ManómetroSin manómetro
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire accionados por piloto
- Presión de prueba220 psi
- Serie/sistemaNAR-Piloto
- Ajustar rango de presión7 a 120 psi
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
REGULADOR DE NAR625-N06 3/4"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad