Motion
23972CAMKC3P55W507

NSK
23972CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 480 mm D.E., 90 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #03508816
No. Fabricante 23972CAMKC3P55W507
Precio28,014.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23972CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 480 mm D.E., 90 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #03508816
No. Fabricante 23972CAMKC3P55W507
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
Precio28,014.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    90 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176827600
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    029176827600

Descripción general

Descripción del fabricante
23972CAMKC3P55W507 RODILLO ESFÉRICO BRG