Motion
UCST206-20

AMI Bearings
UCST206-20

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 1-1/4 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03508960
No. Fabricante UCST206-20
Precio63.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCST206-20

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 1-1/4 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03508960
No. Fabricante UCST206-20
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
Precio63.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3-1/2 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.4375 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    2.2500 pulg.
  • Peso
    2.42 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCST206-20
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250111305
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCST200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250111305

Descripción general

Descripción del fabricante
UCST206-20 1-1/4 TOMA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo