Motion
61463685525

Norton Abrasives
61463685525

Piedra de rectificado - Grado grueso, grano P150 , 8 in de longitud, 2 in de ancho, 1 in de grosor, material de carburo de silicio
Artículo MI #03510593
No. Fabricante 61463685525
Precio50.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
61463685525

Piedra de rectificado - Grado grueso, grano P150 , 8 in de longitud, 2 in de ancho, 1 in de grosor, material de carburo de silicio
Artículo MI #03510593
No. Fabricante 61463685525

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$50.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    P150
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • Cantidad del paquete
    5
  • Material de piedra
    Metal duro de silicio
  • Forma de piedra
    Rectángulo
  • UPC_NO
    61463685525

Descripción general

Descripción del fabricante
61463685525 8 X 2 X 1 PIEDRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo