Motion
VXD2150-06N-3DLR1

SMC CORP OF AMERICA
VXD2150-06N-3DLR1

Electroválvula - hembra, 110 V CA
Artículo MI #03511027
No. Fabricante VXD2150-06N-3DLR1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VXD2150-06N-3DLR1

Electroválvula - hembra, 110 V CA
Artículo MI #03511027
No. Fabricante VXD2150-06N-3DLR1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    20 mm
  • Altura total
    63 mm
  • Longitud total
    78 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/4 BSPT
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Neumático piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    9.5 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.02 MPa
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.02 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz, 60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA
  • Estándares cumplidos
    ISO 4414, JIS B 8370

Descripción general

Descripción del fabricante
VXD2150-06N-3DLR1

También puede gustarle