Motion
BR2-10NR
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 1.5748 pulg. D.E., 0.8660 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03511912
No. Fabricante BR2-10NR
Precio37.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 1.5748 pulg. D.E., 0.8660 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03511912
No. Fabricante BR2-10NR
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
Precio37.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Radio de filete
    0.04 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8660 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.4720 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5748 pulg.
  • Ancho general
    0.8660 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Retén de acero
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    0808250335220
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BR200NR
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250335220

Descripción general

Descripción del fabricante
BR2-10NR 5/8 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo