Motion
MUC204RF
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 20 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03511924
No. Fabricante MUC204RF
Precio184.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 20 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03511924
No. Fabricante MUC204RF
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
Precio184.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Anillo interior Ancho  
    31 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1110 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    540 kgf
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    MUC200RF
  • UPC_NO
    0808250337033

Descripción general

Descripción del fabricante
MUC204RF 20MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"