Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de drenaje1.0625-12 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de entradaBrida dividida de 4 4-Bolt2 pulg.
- Tamaño del puerto de salidaBrida dividida de 4-Bolt1 pulg.
- Tamaño de la rosca del puerto1 pulg.;2 pulg.
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de controlCompensador de presión con Load Sense
- Desplazamiento62.3 cm3/r
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Ubicación del puerto de drenajeParte superior (parte inferior tapada)
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entrada15T 16/32 Spline
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.1800 rpm
- Caudal máximo29.6 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4060 psi
- Tipo de montajeBrida SAE B 2-Bolt
- Ubicación del puertoPuerto lateral
- Tipo de puertoCódigo 61 Brida
- Rango del compensador de presiónMáximo de 3550 psi
- Aplicación de la bombaMóvil
- SerieADU