Motion
421AK00392B
Bomba de pistón axial hidráulica - ADU, desplazamiento 62.3 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03512290
No. Fabricante 421AK00392B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de pistón axial hidráulica - ADU, desplazamiento 62.3 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03512290
No. Fabricante 421AK00392B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de drenaje
    1.0625-12 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida dividida de 4 4-Bolt2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    Brida dividida de 4-Bolt1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1 pulg.;2 pulg.

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de control
    Compensador de presión con Load Sense
  • Desplazamiento
    62.3 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Ubicación del puerto de drenaje
    Parte superior (parte inferior tapada)
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    14T 12/24 Spline
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Caudal máximo
    29.6 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4060 psi
  • Tipo de montaje
    2/4-Bolt Brida SAE C
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Código 61 Brida
  • Rango del compensador de presión
    Máximo de 3550 psi
  • Aplicación de la bomba
    Móvil
  • Serie
    ADU

Descripción general

Descripción del fabricante
421AK00392B BOMBA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"