Motion
22352 CC/C3W33

SKF
22352 CC/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 540 mm D.E., 165 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #03512414
No. Fabricante 22352 CC/C3W33
Precio38,707.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22352 CC/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 540 mm D.E., 165 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #03512414
No. Fabricante 22352 CC/C3W33
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
Precio38,707.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    165 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    410.5 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C3
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316576654848
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Velocidad máxima
    1100 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    7316576654848

Descripción general

Descripción del fabricante
22352 CC/C3W33 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"