Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1-1/2 pulg.
- Tamaño de la entrada3/4 pulg.
- Longitud total23 pulg.
- Peso de la herramienta88 lb
- Par de apriete5500 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire138.0 cfm
- Estilo de mangoMango en T
- Tasa de impacto1000 lpm
- Velocidad máxima830 rpm
- Número de piezas1
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- RacheteSin trinquete
- ReversibleNo reversible
- Serie5980
- Velocidad variableVelocidad no variable
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación