Motion
LRT202516
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 25 mm OD
Artículo MI #03512491
No. Fabricante LRT202516
Price$17.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 25 mm OD
Artículo MI #03512491
No. Fabricante LRT202516
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
Price$17.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    25 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Peso
    0.05 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT202516 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 25 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.05 lb, diseñado para servir como anillo de rodadura interior de precisión en sistemas mecánicos compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT202516
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETERA INTERIOR LRT 202516