Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 10.375 pulg.
- Altura0.750 pulg.
- Diámetro interior0.250 pulg.
- Longitud1.630 pulg.
- Diámetro exterior0.750 pulg.
- Longitud total1.630 pulg.
- Peso0.07 lb
- Ancho0.750 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Rosca del extremo 15/8-18
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Racores de engaste de PTFE
- Para uso con manguera: 2807, FC465, S-TW
- También puede estar disponible en latón o acero inoxidable.