Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tamaño del extremo 212 mm
- Cuerpo hexagonal14.0
- Longitud total30.8
- Profundidad de la rosca4.0
- Tamaño de la rosca 2M12X1.5
- Tamaño de rosca B7/16-20
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Descripción Palabra clave1/4 en macho JIC 37° Flare x 12 mm macho ISO
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/16–20
- Rosca del extremo 2M12 x 1.5
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- EnchapadoCR3
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación