Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 ORB, 3/8 NPTF
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 ORB, 3/8 NPTF
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a resalte de junta tórica, resalte de junta tórica a NPTF
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. de resalte de junta tórica macho x 3/8 pulg. de tubo macho rígido
- Estilo final 1Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie6401
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación