Motion
CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO ECC-24

SEALMASTER
ECC-24 END CAP ASSM

Tapa o tapa de extremo de cojinete cerrado ECC-24 - 1-1/2 en material de polipropileno de calibre compatible
Artículo MI #03512728
No. Fabricante ECC-24 END CAP ASSM
Precio29.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ECC-24 END CAP ASSM

Tapa o tapa de extremo de cojinete cerrado ECC-24 - 1-1/2 en material de polipropileno de calibre compatible
Artículo MI #03512728
No. Fabricante ECC-24 END CAP ASSM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    3.3680 pulg.
  • Ancho general
    1.5550 pulg.
  • Código de talla
    24
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    A presión
  • Dibujo CAD
  • País de origen
    MX
  • Tipo de tapón final
    Cerrado
  • Código de armonización
    3923.50.0000
  • Tipo de carcasa
    ECC-24 polímero a presión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO ECC-24
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461346211
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Estilo
    Ensamblaje de tapa de extremo - A presión
  • UPC_NO
    662461346211

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO ECC-24
  • Amarillo para permitir la conformidad con las normas de seguridad para la protección
  • Diseño a presión fácil de instalar
  • Orificio de drenaje para reducir la acumulación de humedad dentro de la tapa cuando se utiliza en aplicaciones de lavado

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good