Motion
LF863TAB S-3.25IN

Rexnord (RRX)
LF863TAB S-3.25IN

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 3.2500 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color tostado
Artículo MI #03512866
No. Fabricante LF863TAB S-3.25IN
Precio62.06 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF863TAB S-3.25IN

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 3.2500 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color tostado
Artículo MI #03512866
No. Fabricante LF863TAB S-3.25IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.06 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.23 pulg.
  • Peso
    0.16 lb
  • Peso por pie
    1.41 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • UPC_NO
    793699193398

Descripción general

Descripción del fabricante
81402151 LF863TAB-K3.25
  • LF863TAB Cadena superior de mesa de 3.25 pulgadas de ancho con cadena de base de acero y placas superiores moldeadas en material de baja fricción color tostado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos