Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 3/16 pulg.
- Altura1.58 pulg.
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.11 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.55 pulg.
- Longitud4.25 pulg.
- Longitud total4.25 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Tamaño de la rosca1 3/16-12
- Peso0.79 lb
- Ancho1.38 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1FPT
- Estilo final 1FPT
- Rosca del extremo 11 3/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ9706-1212S
- Número de Upc del fabricante678146066091
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146066091
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción