Motion
1GA12FJ12
Accesorios de manguera de engarce de la serie Aeroquip 1G hembra JIC/SAE 37˚ giratorio
Artículo MI #03512971
No. Fabricante 1GA12FJ12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce de la serie Aeroquip 1G hembra JIC/SAE 37˚ giratorio
Artículo MI #03512971
No. Fabricante 1GA12FJ12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Altura
    1.25 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.25 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.65 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Diámetro interior
    0.61 pulg.
  • Longitud
    2.84 pulg.
  • Longitud total
    2.84 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-12
  • Peso
    0.41 lb
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Serie de mangueras compatibles
    2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    1GA12FJ12
  • Número de Upc del fabricante
    678146132819
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146132819

Descripción general

Descripción del fabricante
1GA12FJ12 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo