Motion
1G16FLB16
Racores de manguera de engaste serie Aeroquip 1G Código SAE 61 90˚ Codo
Artículo MI #03513043
No. Fabricante 1G16FLB16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste serie Aeroquip 1G Código SAE 61 90˚ Codo
Artículo MI #03513043
No. Fabricante 1G16FLB16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Altura
    3.21 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.86 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Diámetro interior
    0.78 pulg.
  • Longitud
    5.08 pulg.
  • Longitud total
    5.08 pulg.
  • Peso total
    0.96 lb
  • Peso
    0.96 lb
  • Ancho
    1.75 pulg.

Details

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    GH585/GH586
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Número de catálogo del fabricante
    1G16FLB16
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1G16FLB16 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron