Motion
7016 ACD/P4ADGC

SKF
7016 ACD/P4ADGC

Cojinete de contacto angular Super Precision - Orificio de 80 mm, 125 mm OD, 44 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #03513228
No. Fabricante 7016 ACD/P4ADGC
Precio3,886.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7016 ACD/P4ADGC

Cojinete de contacto angular Super Precision - Orificio de 80 mm, 125 mm OD, 44 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #03513228
No. Fabricante 7016 ACD/P4ADGC
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
Precio3,886.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    44 mm
  • Ancho del anillo exterior
    44 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    44 mm
  • Clasificación de precisión
    P4
  • Peso
    3.9 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico reforzado con tejido de algodón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    HUSILLO DE PRECISIÓN 7016 ACD/P4ADGC
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga moderada
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577304407
  • RPM máximas (grasa)
    9500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    15000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    58.5 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577304407

Descripción general

Descripción del fabricante
HUSILLO DE PRECISIÓN 7016 ACD/P4ADGC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"