Motion
35 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE LOTE

TSUBAKI (UST)
35 LOTUS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 35 / 3/8 en paso
Artículo MI #03513416
No. Fabricante 35 LOTUS OFFSET LINK
Precio3.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
35 LOTUS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 35 / 3/8 en paso
Artículo MI #03513416
No. Fabricante 35 LOTUS OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1/2 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.188 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.354 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.05 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • UPC_NO
    097039973405

Descripción general

Descripción del fabricante
35 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE LOTE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"