Motion
41 LOTE RIV

TSUBAKI (UST)
41 LOTUS RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 41 / 1/2 in, remachado, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03513423
No. Fabricante 41 LOTUS RIV
Precio4.29 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
41 LOTUS RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 41 / 1/2 in, remachado, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03513423
No. Fabricante 41 LOTUS RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.29 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    1500 lb
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • UPC_NO
    097039523303

Descripción general

Descripción del fabricante
41 REMACH LOTUS 10FT LG