Motion
60-2 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE LOTE

TSUBAKI (UST)
60-2 LOTUS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 pulg. paso, remachado
Artículo MI #03513428
No. Fabricante 60-2 LOTUS OFFSET LINK
Precio13.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60-2 LOTUS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 pulg. paso, remachado
Artículo MI #03513428
No. Fabricante 60-2 LOTUS OFFSET LINK
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
Precio13.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.988 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Paso transversal
    0.897 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • UPC_NO
    097039248794

Descripción general

Descripción del fabricante
60-2 LOTE DE ENLACE DE DESPLAZAMIENTO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"