Motion
60-2 LOTE RIV

TSUBAKI (UST)
60-2 LOTUS RIV

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 60 / 3/4 in, remachado, 2 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #03513429
No. Fabricante 60-2 LOTUS RIV
Precio25.45 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60-2 LOTUS RIV

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 60 / 3/4 in, remachado, 2 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #03513429
No. Fabricante 60-2 LOTUS RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$25.45/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.988 pulg.
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.23 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    19840 lb
  • Paso transversal
    0.9 pulg.
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    160/10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
  • UPC_NO
    097039523624
  • Capacidad de carga de trabajo
    3360 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
60-2 LOTO REMACHADO 10 PIES LONGITUDES
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like