Motion
60H ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE LOTE

TSUBAKI (UST)
60H LOTUS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #03513431
No. Fabricante 60H LOTUS OFFSET LINK
Precio5.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60H LOTUS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #03513431
No. Fabricante 60H LOTUS OFFSET LINK
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
Precio5.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.252 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    H (pesado)
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • UPC_NO
    097039592965

Descripción general

Descripción del fabricante
60H ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE LOTE