Motion
60H LOTE RIV

TSUBAKI (UST)
60H LOTUS RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #03513434
No. Fabricante 60H LOTUS RIV
Precio18.53 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60H LOTUS RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #03513434
No. Fabricante 60H LOTUS RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.53/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.13 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.23 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.47 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    9920 lb
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
  • UPC_NO
    097039591500
  • Capacidad de carga de trabajo
    2200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
60H LOTO REMACHADO DE 10 PIES DE LARGO
  • Precio por pie
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"