Motion
80-2 ENLACE DE CONEXIÓN DE LOTE

TSUBAKI (UST)
80-2 LOTUS CONN LINK

Eslabón de conexión - separación de 80 / 1 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #03513437
No. Fabricante 80-2 LOTUS CONN LINK
Precio10.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
80-2 LOTUS CONN LINK

Eslabón de conexión - separación de 80 / 1 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #03513437
No. Fabricante 80-2 LOTUS CONN LINK
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
Precio10.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.552 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • UPC_NO
    097039248770

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO DE PASADOR DE CHAVETA DE CONEXIÓN DE LOTO 80-2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"