Motion
80H LOTUS RIV -50 pies

TSUBAKI (UST)
80H LOTUS RIV-50 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada, remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #03513441
No. Fabricante 80H LOTUS RIV-50 ft
Precio26.74 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
80H LOTUS RIV-50 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada, remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #03513441
No. Fabricante 80H LOTUS RIV-50 ft
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
Precio26.74 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.54 pulg.
  • Anchura interior
    0.63 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.95 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.16 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.31 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.63 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    17640 lb
  • Peso
    2.15 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
  • UPC_NO
    097039591524
  • Capacidad de carga de trabajo
    3630 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE 50 PIES REMACHADO DE LOTO 80H
  • Precio por pie, carrete 50ft
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"