Motion
A2060 ENLACE DE CONEXIÓN DE LOTE

TSUBAKI (UST)
A2060 LOTUS CONN LINK

Eslabón de conexión - 2060 / 1-1/2 pulg. de paso, clip de resorte
Artículo MI #03513445
No. Fabricante A2060 LOTUS CONN LINK
Precio4.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
A2060 LOTUS CONN LINK

Eslabón de conexión - 2060 / 1-1/2 pulg. de paso, clip de resorte
Artículo MI #03513445
No. Fabricante A2060 LOTUS CONN LINK
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
Precio4.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1/2 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.709 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • UPC_NO
    097039593115

Descripción general

Descripción del fabricante
A2060 LOTO CONN LINK TIPO SC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"