Motion
C2060H LOTUS RIV -100 pies

TSUBAKI (UST)
C2060H LOTUS RIV-100 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, 100 pies de longitud
Artículo MI #03513447
No. Fabricante C2060H LOTUS RIV-100 ft
Precio14.03 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2060H LOTUS RIV-100 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, 100 pies de longitud
Artículo MI #03513447
No. Fabricante C2060H LOTUS RIV-100 ft
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
Precio14.03 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.225 pulg.
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.677 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Paso
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena
    C2060H
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +480 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble pesado
  • UPC_NO
    097039592002

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE 100 PIES REMACHADO DE LOTO C2060H
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good