Motion
C2080H LOTE RIV

TSUBAKI (UST)
C2080H LOTUS RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03513450
No. Fabricante C2080H LOTUS RIV
Precio24.10 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2080H LOTUS RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03513450
No. Fabricante C2080H LOTUS RIV
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
Su precio$24.10/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.543 pulg.
  • Anchura interior
    5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.906 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Paso
    2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5/8 pulg.
  • Peso
    1.67 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena
    C2080H
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +480 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble pesado
  • UPC_NO
    097039592040

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE 10 PIES REMACHADA DE LOTO C2080H
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"