Motion
100 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE LOTE

TSUBAKI (UST)
100 LOTUS OFFSET LINK

Eslabón de compensación - 100 / 1-1/4 pulg. Cadena y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #03513454
No. Fabricante 100 LOTUS OFFSET LINK
Precio16.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
100 LOTUS OFFSET LINK

Eslabón de compensación - 100 / 1-1/4 pulg. Cadena y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #03513454
No. Fabricante 100 LOTUS OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.678 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • UPC_NO
    097039243973

Descripción general

Descripción del fabricante
100 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE LOTE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"