Motion
120 ENLACE OFFEST DE LOTUS

TSUBAKI (UST)
120 LOTUS OFFEST LINK

Eslabón de compensación - 120 / 1-1/2 pulg. Cadena y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #03513455
No. Fabricante 120 LOTUS OFFEST LINK
Precio29.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
120 LOTUS OFFEST LINK

Eslabón de compensación - 120 / 1-1/2 pulg. Cadena y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #03513455
No. Fabricante 120 LOTUS OFFEST LINK
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
Precio29.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.118 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • UPC_NO
    097039243997

Descripción general

Descripción del fabricante
120 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE LOTE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"