Motion
120-2 LOTE RIV

TSUBAKI (UST)
120-2 LOTUS RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, remachado, 2 trenzado, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03513459
No. Fabricante 120-2 LOTUS RIV
Precio87.99 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
120-2 LOTUS RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, remachado, 2 trenzado, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03513459
No. Fabricante 120-2 LOTUS RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio87.99 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.905 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7/8 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    74960 lb
  • Paso transversal
    1.79 pulg.
  • Peso
    8.03 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    80/10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
  • UPC_NO
    097039243829
  • Capacidad de carga de trabajo
    11560 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
120-2 LOTO REMACHADO 10 PIES DE LONGITUD
  • Precio por pie
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"