Motion
120-2 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE LOTE

TSUBAKI (UST)
120-2 LOTUS OFFSET LINK

Eslabón de compensación - 120 / 1-1/2 pulg. Cadena y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #03513462
No. Fabricante 120-2 LOTUS OFFSET LINK
Price$58.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
120-2 LOTUS OFFSET LINK

Eslabón de compensación - 120 / 1-1/2 pulg. Cadena y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #03513462
No. Fabricante 120-2 LOTUS OFFSET LINK
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
Su precio$58.03/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    3.905 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Paso transversal
    1.789 pulg.
  • Peso
    0.99 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • UPC_NO
    097039244000

Descripción general

Descripción del fabricante
120-2 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE LOTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs