Motion
140-2 ENLACE DE CONEXIÓN DE LOTE

TSUBAKI (UST)
140-2 LOTUS CONN LINK

Eslabón de conexión - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #03513463
No. Fabricante 140-2 LOTUS CONN LINK
Precio48.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
140-2 LOTUS CONN LINK

Eslabón de conexión - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #03513463
No. Fabricante 140-2 LOTUS CONN LINK
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
Su precio$48.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    4.233 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.661 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Peso
    1.47 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • UPC_NO
    097039243935

Descripción general

Descripción del fabricante
140-2 CONN LINK DE LOTO TIPO CP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"