Motion
120 LOTE RIV

TSUBAKI (UST)
120 LOTUS RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, remachada, 1 hebra, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03513469
No. Fabricante 120 LOTUS RIV
Precio48.99 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
120 LOTUS RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, remachada, 1 hebra, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03513469
No. Fabricante 120 LOTUS RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio48.99 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.118 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7/8 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    37480 lb
  • Peso
    4.10 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    80/10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
  • UPC_NO
    097039243812
  • Capacidad de carga de trabajo
    6830 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
120 LOTO REMACHADO 10 PIES DE LONGITUD
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"