Motion
RS12B ENLACE DE CONEXIÓN DE LOTE

TSUBAKI (UST)
RS12B LOTUS CONN LINK

Eslabón de conexión - Cadena y paso de 12B / 3/4 pulg., clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #03513480
No. Fabricante RS12B LOTUS CONN LINK
Precio4.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS12B LOTUS CONN LINK

Eslabón de conexión - Cadena y paso de 12B / 3/4 pulg., clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #03513480
No. Fabricante RS12B LOTUS CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.95 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    12B / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.460 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.63 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.225 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.475 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME, BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    097039673855

Descripción general

Descripción del fabricante
RS12B ENLACE DE CONEXIÓN DE LOTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos