Motion
142611FH
Frenos de tambor accionados por resorte Airflex serie CSA
Artículo MI #03513794
No. Fabricante 142611FH
Precio14,917.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Frenos de tambor accionados por resorte Airflex serie CSA
Artículo MI #03513794
No. Fabricante 142611FH
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
Precio14,917.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    0.31 pulgadas
  • Inercia
    3.5 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    12 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Transportadores, líneas de arrastre, polipastos, palas eléctricas, prensas de estampado
  • Aplicación del freno del embrague
    Juego de resortes
  • Tipo de embrague
    CSA
  • Par dinámico hacia adelante
    18000 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • Inversión de par dinámico
    3000 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • Tipo de artículo
    Freno
  • Velocidad máxima
    900 rpm
  • Material del producto
    Hierro fundido
  • Serie
    Serie CSA
  • Par estático hacia adelante
    12000 LB.IN
  • Inversión de par estático
    3000 pulgadas-libra (libra-pulgada)

Descripción general

Descripción del fabricante
142611FH 12CSA200 FRENO
  • Protege los equipos de gran tamaño
  • Se involucra automáticamente en una pérdida de potencia
  • Más seguro para los operadores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"