Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior nominal de la manguera0.3750 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesUna manguera de respiración de aire no tóxico especialmente diseñada que proporciona flexibilidad a baja temperatura y bajo olor.
- AplicaciónLíneas generales de suministro de aire tipo C, cabinas de pulverización de pintura, interior, servicio de aire en planta, exterior, servicio al aire libre.
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraCompuesto de PVC negro no tóxico, resistente a la intemperie y a la V.U.
- Número de Upc del fabricante822353064443
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de respiración de PVC no tóxico serie A1243
- EstiloManguera de respiración de aire de PVC no tóxico
- TipoManguera de respiración de aire
- UPC_NO822353064443
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Buena flexibilidad a bajas temperaturas. Poco olor, en comparación con la manguera de caucho tradicional. La construcción de pared pesada coincide con las dimensiones de la manguera de caucho. Versión de pared ligera disponible (tamaño de 1/4"). Longitudes de una pieza. La manguera cumple con los requisitos del NIOSH(14) para respirador tipo C. ¡Sin ftalatos!