Motion
500-196-30
500-196-30
Artículo MI #03514050
No. Fabricante 500-196-30
Precio346.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
500-196-30
Artículo MI #03514050
No. Fabricante 500-196-30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio346.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza interior
    21 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    40 mm
  • Longitud total
    233 mm
  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm
  • Ancho de la báscula
    16 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.001 pulg.
  • Tipo de batería
    SR44
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Estuche de plástico
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 150 mm, 0 a 6 pulg.
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Incluye rodillo para pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA DE DIAL 500-196-30 0-6 PULG./150MM,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"