Motion
UCT206-20
Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-1/4 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, normal
Artículo MI #03514052
No. Fabricante UCT206-20
Precio100.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-1/4 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, normal
Artículo MI #03514052
No. Fabricante UCT206-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$100.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    4.0313 pulg.
  • Longitud total
    4.4375 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de servicio
    Normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT206-20
  • Número de Upc del fabricante
    1200106999423
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Cojinete de repuesto
    UC206-20
  • Tipo de sello
    Sello R
  • Serie
    UCT
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT206-20 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"