Motion
22501-3230

GARLOCK KLOZURE
22501-3230

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 5.625 pulg. de diámetro del eje, 6.625 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #03514162
No. Fabricante 22501-3230
Precio569.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
22501-3230

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 5.625 pulg. de diámetro del eje, 6.625 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #03514162
No. Fabricante 22501-3230
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
Precio569.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.625 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.625 pulg.
  • Peso
    0.737 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello ensamblado, labio doble, labio cargado con resorte y labio exclusor GYLON®, caja metálica de alta resistencia
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha ES
  • Tipo de labio
    Labio doble, labio exclusor GYLON
  • Número de Upc del fabricante
    717744187903
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® ES - Nitrilo hidrogenado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1,500 pies/min
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 1,500 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 53G1
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Sinónimo
    Barrera, dinámica, retención de lubricación de cojinetes, exclusión de contaminación, sello radial del eje para aceite o grasa
  • Aplicación típica
    Sello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
53G1X3230 MM-DERECHA ES CRS 5.625"ID
  • El KLOZURE® modelo 53G1 es un sello de doble labio montado para uso general con un labio de exclusión GYLON®.
  • Muelle digital de acero inoxidable en un solo labio.
  • Carcasa exterior de acero al carbono de alta resistencia.
  • MILL-RIGHT® ES (nitrilo hidrogenado) de alta resistencia a la abrasión y resistencia química mejorada.
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos