Motion
CJ48/60B PM 2 1/8 1/2X1/4KW

LOVEJOY INC
CJ48/60B PM 2 1/8 1/2X1/4KW

68514465817 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ48/60, mordaza curva, 2.125 pulg., acabado con chaveta, aluminio, hierro fundido, metal en polvo
Artículo MI #03514203
No. Fabricante CJ48/60B PM 2 1/8 1/2X1/4KW
Precio352.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ48/60B PM 2 1/8 1/2X1/4KW

68514465817 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ48/60, mordaza curva, 2.125 pulg., acabado con chaveta, aluminio, hierro fundido, metal en polvo
Artículo MI #03514203
No. Fabricante CJ48/60B PM 2 1/8 1/2X1/4KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio352.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ48/60
  • Diámetro exterior
    4.1300 pulg.
  • Peso
    7.81 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio, hierro fundido, metal en polvo
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    11590 pulg.
  • UPC_NO
    685144658173

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ48/60B-HUB-PM-2-1/8-1/2X1/4KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo