Motion
CC-52-S150H-R58H

SYSTEM PLAST
CC-52-S150H-R58H

CARRIL DIV, BLOK CROSS CON ASAS
Artículo MI #03514261
No. Fabricante CC-52-S150H-R58H
Precio100.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
CC-52-S150H-R58H

CARRIL DIV, BLOK CROSS CON ASAS
Artículo MI #03514261
No. Fabricante CC-52-S150H-R58H
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
Precio100.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de la vaina
    2.3600 pulg.
  • Altura total
    4.8800 pulg.
  • Ancho general
    2.3600 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.0000 pulg.
  • Peso
    0.63 lb
  • Ancho
    2.3600 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Bloque cruzado
  • Detalles adicionales
    Bloque transversal para 1-1/2-in cuadrados x 5/8-in redondos
  • Insertar material
    POLIAMIDA
  • Número de catálogo del fabricante
    CC-52-S150H-R58H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405206182
  • Material
    POLIAMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
33512HV DIVISOR DE CARRIL DE BLOQUE CROSS
  • Para uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente para el movimiento horizontal y vertical. Varilla no incluida. El par de apriete máximo recomendado es 21.7ft-lbs.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno