Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro6.563 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- RPM máximas de salida190 rpm
- Par de salida máximo2770 pies-libras
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación9.212:1
- Peso59 lb
Detalles
- Tipo de engranajeHelical
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Potencia de entrada máxima8.3 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónDoble
- EstiloLH