Motion
3203B-2ZNRTNC3

NSK
3203B-2ZNRTNC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 17.50 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #03514703
No. Fabricante 3203B-2ZNRTNC3
Precio254.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
3203B-2ZNRTNC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 17.50 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #03514703
No. Fabricante 3203B-2ZNRTNC3
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
Precio254.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • En general Ancho  
    17.50 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176650826
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176650826

Descripción general

Descripción del fabricante
3203B-2ZRNRTNGC3 CONT ANGULAR DE DOBLE FILA