Motion
4M6K XREEL

Gates
4M6K XREEL

Manguera hidráulica Global M6K Mega6000® - 1/4 pulg. D.I., 0.58 pulg. D.E., presión de trabajo de 6000 psi / 413.7 bar, presión de rotura de 24000 psi / 1654.7 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #03514761
No. Fabricante 4M6K XREEL
Precio10.69 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4M6K XREEL

Manguera hidráulica Global M6K Mega6000® - 1/4 pulg. D.I., 0.58 pulg. D.E., presión de trabajo de 6000 psi / 413.7 bar, presión de rotura de 24000 psi / 1654.7 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #03514761
No. Fabricante 4M6K XREEL
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
Precio10.69 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Longitud
    134 m / 440 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    50.8 mm/2 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.58 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    24000 psi / 1654.7 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46572697
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053882377
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Global M6K se recomienda para aplicaciones hidráulicas de alta presión. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Estándares cumplidos
    MSHA 2G
  • Marca comercial
    M6K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053882377
  • Presión de trabajo
    6000 psi / 413.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
4M6K 440FT CARRETE 4657-2697

También puede gustarle