Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial9700 lb
- Cara Diámetro0.8130 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Rosca Tamaño.586-32
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero aleado endurecido
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBHM
- Dirección de roscaMano derecha